Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICRES1200E RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE 1200ML - RES1200E

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICRES1200E RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE 1200ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - ungefülltes Epoxidharz

  • Bergbauzulassung - nein

  • Nettogewicht - 1200 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086294

Artikelnummer

IICRES1200E

Herstellernummer

RES1200E

Hersteller

IIC

Werkstoff:

ungefülltes Epoxidharz

Bergbauzulassung:

nein

Nettogewicht:

1200 g

La resina epossidica viene utilizzata per l’isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione in condizioni di posa permanente, direttamente interrata (impianti di illuminazione) o completamente sommersa (pompe sommerse ad alta pressione). La resina epossidica ha eccellenti proprietà dielettriche, elevata resistenza alle alte temperature, ritiro lineare basso, elevata resistenza meccanica, eccellente adesione a tutte le tipologie di cavi in plastica, elevata stabilità termica, tempi di stoccaggio fino a 42 mesi, eccellente resistenza idrolitica, possibilità di controllare la connessione grazie alla trasparenza del prodotto.