CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1101L QUADRO DI CAMPO 1 STR. 1000VDC - QCM1101L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 115 mm
String-Absicherung - 2-polig
Packung
1 ST
EAN
8028045096743
Artikelnummer
IICQCM1101L
Herstellernummer
QCM1101L
Hersteller
IIC
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
115 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja


