CONTACT ITALIA SRL - IICPTL-05008 TERMINALE ISOL./TUB.SEZ.0,5MM /8MM 500PZ - PTL-05008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Gesamtlänge - 14 mm
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
8028045083019
Artikelnummer
IICPTL-05008
Herstellernummer
PTL-05008
Hersteller
IIC
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein


