CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2640-520 PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PRO 5200MM - PRT2640-520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 5.2 m
Breite - 27.2 mm
Höhe - 46.2 mm
Packung
120 ST
EAN
8028045087789
Artikelnummer
IICPRT2640-520
Herstellernummer
PRT2640-520
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
5.2 m
Breite:
27.2 mm
Höhe:
46.2 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PRO 5200 MM


