CONTACT ITALIA SRL - IICPRG0177-70 Giunzione profilo PRC0321 - NET SLIM - 7 - PRG0177-70
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 22 mm
Höhe - 15 mm
Packung
20 ST
EAN
8028045090550
Artikelnummer
IICPRG0177-70
Herstellernummer
PRG0177-70
Hersteller
IIC
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
22 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
La giunzione da 70 mm è un componente strutturale studiato per l’unione dei profili nel sistema NET SLIM. Realizzata in lega di alluminio EN AW 6060 con trattamento T6, combina leggerezza e resistenza meccanica, rendendola ideale per applicazioni fotovoltaiche in cui è richiesta stabilità strutturale e semplicità di montaggio. Le dimensioni compatte e l’accurata ingegnerizzazione consentono un accoppiamento preciso e durevole tra i moduli della struttura. Caratteristiche Tecniche Materiale: Alluminio EN AW 6060, trattamento T6 Resistenza a trazione: 190 MPa Elasticità (Rp 0,2): 150 MPa Allungamento: 12% Durezza: HB 72 Momenti d’inerzia: Lxx 0,52 cm⁴ – Lyy 0,97 cm⁴ Lunghezza giunzione: 70 mm Compatta e resistente, questa giunzione assicura connessioni precise e stabili tra i profili del sistema NET SLIM.


