Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0561-10 FEET - SUPPORTO ANTERIORE A 10 - PRC0561-10

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0561-10 FEET - SUPPORTO ANTERIORE A 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045097931

Artikelnummer

IICPRC0561-10

Herstellernummer

PRC0561-10

Hersteller

IIC

Il Supporto Anteriore 10° FEET è specificamente progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di inclinazione di 10 gradi per ottimizzare l'esposizione solare e aumentare l'efficienza energetica dei pannelli. Questo supporto combina resistenza e precisione tecnica, garantendo un'installazione efficace e duratura. Caratteristiche Costruttive Inclinazione Ottimale: Con un angolo di 10°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare, particolarmente utile in latitudini con elevata irradiazione solare. Design Minimalista: La sezione trasversale di 561 mm² garantisce un supporto solido e discreto senza compromettere l'estetica del tetto. Materiali di AltaQualità Alluminio EN AW 6060: Utilizzando una lega di alluminio trattata con il processo T6, il supporto garantisce una resistenza superiore alla corrosione e una durata prolungata, essenziale per installazioni esterne. Trattamento Superficiale T6: Migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, assicurando che il supporto possa resistere a condizioni estreme senza deformazioni. Specificazioni Tecniche Resistenza e Durabilità: Con un carico di rottura a trazione di 190 Mpae un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare carichi significativi. Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB equilibrano flessibilità e robustezza, garantendo la stabilità delmontaggio. Coefficiente di Dilatazione Termica: Con un coefficiente di 23x10^-6 1/°K, il supporto mantiene la sua integrità strutturale anche in presenza di variazioni di temperatura tra 20°C e 100°C.