Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0535-300 NET - PROFILO H. 73,5 MM - 3MT - PRC0535-300

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0535-300 NET - PROFILO H. 73,5 MM - 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 76.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097795

Artikelnummer

IICPRC0535-300

Herstellernummer

PRC0535-300

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3 m

Breite:

90 mm

Höhe:

76.5 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

10.095 mm³

NET - Profilo h. 73 5 mm - 3mt PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO