CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0321-300 NET SLIM - PROFILO BASE - 3MT - PRC0321-300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 m
Breite - 95 mm
Höhe - 19 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045090543
Artikelnummer
IICPRC0321-300
Herstellernummer
PRC0321-300
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 m
Breite:
95 mm
Höhe:
19 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Il profilo base da 3 metri per sistema NET SLIM è un elemento strutturale in alluminio ideato per garantire leggerezza, resistenza e affidabilità nelle installazioni fotovoltaiche. Con una sezione ottimizzata per supportare carichi distribuiti, il profilo consente un’installazione rapida e sicura, mantenendo elevate prestazioni meccaniche anche in condizioni ambientali impegnative. La sua geometria lo rende compatibile con gli accessori della linea NET SLIM, assicurando una perfetta integrazione tra i componenti. Caratteristiche Tecniche Materiale: Alluminio EN AW 6060 – trattamento T6 Resistenza a trazione: 190 MPa Elasticità (Rp 0,2): 150 MPa Allungamento: 12% Durezza: HB 72 Lunghezza: 3000 mm Momenti d’inerzia: Lxx 1,82 cm⁴ – Lyy 20,05 cm⁴ Dimensioni sezione: 95 × 73 × 19 mm Robusto, leggero e versatile, questo profilo è la base strutturale ideale per sistemi fotovoltaici in configurazione NET SLIM.


