CONTACT ITALIA SRL - IICPRB1843-38-EF TILT LT - PROFILO BASE 380 MM C/FORI E E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.38 m
Breite - 57 mm
Höhe - 20.8 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
25 ST
EAN
8028045090420
Artikelnummer
IICPRB1843-38-EF
Herstellernummer
PRB1843-38-EF
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.38 m
Breite:
57 mm
Höhe:
20.8 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
TILT LT - profilo base 380 mm c fori e EPDM