Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICNST-P192515GR NASTRO PVC BT 19MMX25MTX0,15MM GRIGIO - NST-P192515GR

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICNST-P192515GR NASTRO PVC BT 19MMX25MTX0,15MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045091908

Artikelnummer

IICNST-P192515GR

Herstellernummer

NST-P192515GR

Hersteller

IIC

Farbe:

grau

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

ja

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in PVC è progettato per garantire elevate prestazioni in termini di isolamento elettrico e protezione meccanica. Grazie alla sua elasticità e resistenza, questo nastro offre una soluzione versatile per giunzioni e rivestimenti in impianti elettrici fino a 600 Volt, sia a temperature normali che in condizioni estreme, come basse temperature o ambienti corrosivi. Caratteristiche Principali: Elevata elasticità: Il nastro in PVC offre un'eccellente capacità di allungamento, con un'elasticità del 200%, permettendo un'applicazione facile e uniforme anche su superfici irregolari. Resistenza all'abrasione e agli agenti chimici: Il nastro è resistente agli acidi e alla corrosione, garantendo una protezione duratura contro l’usura meccanica e idanni chimici. Autoestinguente: Conforme alle normative di sicurezza, il nastro è ritardante di fiamma, garantendo una maggiore sicurezza contro i rischi di incendio. Ampio range di temperatura di esercizio: Può essere utilizzato in un intervallo di temperatura fino a 80°C, permettendo un utilizzo sicuro anche in ambienti con temperature più elevate. Rigidità dielettrica: Con una rigidità dielettrica di 40 kV/mm, il nastro offre un isolamento elettrico efficace, proteggendo le connessioni elettriche anche a voltaggi elevati. Specifiche Tecniche: Resistenza a trazione: Il nastro ha una resistenza alla trazione di 22 N/cm, che garantisce una buona tenuta e robustezza. Allungamento: Il tasso di allungamento è del 200%, assicurando un’applicazione flessibileanche in condizioni difficili. Rigidità dielettrica: 40 kV/mm, fornendo un’eccellente protezione contro la dispersione elettrica. Adesione all'acciaio: 1,5 N/cm, garantendo un'adesione sicura anche su superfici metalliche. Temperatura di esercizio: Fino a 80°C, il nastro rimane stabile e funzionale anche in condizioni di calore. Vantaggi: Facilità di utilizzo: Grazie alla sua elasticità e adesione, il nastro può essere applicato facilmente su superfici irregolari o complesse. Protezione contro gli agentiesterni: Il nastro offre un'ottima protezione contro l'abrasione, l'acqua, gli acidi e la corrosione, garantendo una durata maggiore delle connessioni elettriche. Versatilità: Adatto per giunzioni elettriche fino a 600 Volt, ma utilizzabile anche come rivestimento protettivo in varie applicazioni, sia a basse che alte temperature. Sicurezza migliorata: Grazie alla sua proprietà autoestinguente, offre una protezione aggiuntiva contro i rischi di incendio. Applicazioni: Questo nastro isolante in PVC è ideale per l'isolamento di giunzioni elettriche, la protezione di cavi e connessioni, e per l'uso in ambienti industriali, residenziali o commerciali, dove è necessaria una protezione contro la corrosione, gli acidi e l’abrasione.