Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN2850-15 KIT CAVALLETTO 15 - 2 MOD O - DA 2850MM - KVN2850-15

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN2850-15 KIT CAVALLETTO 15 - 2 MOD O - DA 2850MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1360 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 15...15 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090215

Artikelnummer

IICKVN2850-15

Herstellernummer

KVN2850-15

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1360 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

15...15 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 15, 2 moduli orizzontali, lunghezza 2850 mm