CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1300-5 KIT CAVALLETTO 5 -IPOTENUSA 1300MM-UNI - KVN1300-5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1200 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Neigungswinkel - 5...5 °
Packung
1 ST
EAN
8028045089981
Artikelnummer
IICKVN1300-5
Herstellernummer
KVN1300-5
Hersteller
IIC
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1200 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
5...5 °
Verstellbar:
nein
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
sonstige


