Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1300-25 KIT CAVALLETTO 25 -IPOTENUSA 1300 MM-UNI - KVN1300-25

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1300-25 KIT CAVALLETTO 25 -IPOTENUSA 1300 MM-UNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1200 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 25...25 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090024

Artikelnummer

IICKVN1300-25

Herstellernummer

KVN1300-25

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1200 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

25...25 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 25, ipotenusa 1300 mm, universale