Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKRC1500-10 SPIDER LIGHT - Kit supporto alto 10 - KRC1500-10

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKRC1500-10 SPIDER LIGHT - Kit supporto alto 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 94 mm

  • Höhe - 223 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8028045090598

Artikelnummer

IICKRC1500-10

Herstellernummer

KRC1500-10

Hersteller

IIC

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

94 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

77 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja