CONTACT ITALIA SPA - IICKFF30-1500 KIT FRANGISOLE 30 - IPOTENUSA 1500MM - KFF30-1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Fassade
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1400 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Neigungswinkel - 30...30 °
Packung
1 ST
EAN
8028045090413
Artikelnummer
IICKFF30-1500
Herstellernummer
KFF30-1500
Hersteller
IIC
Montageart:
Fassade
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1400 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
30...30 °
Verstellbar:
nein
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
klemmen


