Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICJ340-22 Q-BOX CASSETTA IN GEL C/N.2 ML0402 - 2PZ - J340-22

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICJ340-22 Q-BOX CASSETTA IN GEL C/N.2 ML0402 - 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Doppelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.75...4 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.75...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097627

Artikelnummer

IICJ340-22

Herstellernummer

J340-22

Hersteller

IIC

Typ:

Doppelabzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.75...4 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.75...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

La serie QBox è progettata per garantire connessioni elettriche sicure e riaccessibili in sistemi a bassa tensione da 0,6/1 kV. Questi mini giunti sono ideali per l'uso in applicazioni dove è richiesta protezione da polveri, umidità e agenti atmosferici. Dotati di connettori unipolari a levetta inclusi nel kit, i giunti Q-box sono già pre-riempiti di gel siliconico che assicura un'installazione semplice, rapida e affidabile. Caratteristiche Principali: Doppio isolamento con gel siliconico: Il gel interno evita la formazione di condensa e la risalita di umidità sui cavi, garantendo un'elevata protezione delle connessioni. Paratie flessibili: I gusci hanno paratie flessibili su tre lati che permettono l'ingresso dei cavi in diverse direzioni, rendendo l'installazione più versatile. Connettori unipolari a levetta: I connettori a levetta, inclusi nel kit, facilitano la connessione sia di cavi rigidi che flessibili, garantendo un’installazione rapida e sicura. Composizione del Kit: Connettori a levetta unipolari: Disponibili con 2, 3 o 5 ingressi, in base al kit scelto. Involucro pre-riempito: Involucro in PP autoestinguente riempito con gel siliconico, pronto all'uso. Vantaggi: Riaccessibilità: La connessione è facilmente accessibile e riutilizzabile, consentendo interventi di manutenzione rapidi sul singolo conduttore. Elevata protezione: Il gel siliconico garantisce un'elevata rigidità dielettrica e una protezione duratura contro l'acqua, le polveri e gli agenti atmosferici. Ampie applicazioni: Idoneo per scatole di derivazione interne ed esterne, illuminazione, impianti di automazione, audio, telefonia e domotica. Utilizzabile anche per l'isolamento di terminali di cavi in tensione. Gel atossico e senza scadenza: Il gel siliconico utilizzato è atossico, privo di alogeni, e non ha scadenza, rendendolo sicuro e duraturo nel tempo. Specifiche di Connessione: Tipo di connessione: In linea. Applicazioni: Utilizzabile in ambienti sommersi, interrati o aerei. Sezione dei conduttori: Da 0,75 mm² a 4 mm². Specifiche Tecniche: Tensione di isolamento: 450 V. Corrente nominale: 32A. Doppio isolamento: Per garantire massima sicurezza. Temperatura ambiente: Max 85°C. Connettori Inclusi: Tipologia: A levetta, materiale PC autoestinguente V2. Numero poli: Disponibile con 1 o 2 poli, a seconda del modello (J340-13, J540-15, J340-22). Guscio: Materiale: PP autoestinguente V2, colore nero. Temperatura di esercizio: Da -20°C a +90°C. Caratteristiche: Halogen Free, Lead Free. Gel Isolante: Materiale: Gel siliconico trasparente. Caratteristiche: Riaccessibile, atossico, halogen free, senza scadenza. Conformità di Prodotto: Grado di protezione: IPX8 secondo EN 60529. Norme di riferimento: EN 60998-1 e EN 60998-2-2. Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD). Direttiva RoHS2015/863/UE (RoHS 3). Marcatura CE.