CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S048NE GUAINA TERM.NTE4,8/2,4 NERA-BARRA 1MT - GNT-S048NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 ST
EAN
8028045085273
Artikelnummer
IICGNT-S048NE
Herstellernummer
GNT-S048NE
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C


