Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICGCY180E GIUNTO IN RESINA COLATA DERIVATO MM.180 - GCY180E

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICGCY180E GIUNTO IN RESINA COLATA DERIVATO MM.180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...50 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...50 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045002102

Artikelnummer

IICGCY180E

Herstellernummer

GCY180E

Hersteller

IIC

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...50 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...50 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...15 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Giunto in resina colata derivato 180 mm