CONTACT ITALIA SRL - IICDM08030 DISTANZIALE METALLICO M8 H30 - DM08030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Länge - 44 mm
Packung
50 ST
EAN
8028045096019
Artikelnummer
IICDM08030
Herstellernummer
DM08030
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Länge:
44 mm


