Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICC00.3 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.16 3 FORI - C00.3

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICC00.3 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.16 3 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 15 ST

EAN

8028045087345

Artikelnummer

IICC00.3

Herstellernummer

C00.3

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

3

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

32.5 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

22.25 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I morsetti a cappuccio sono progettati per ottimizzare le operazioni di connessione elettrica, offrendo una soluzione compatta e versatile per installazioni rapide e sicure, sia per connessioni "volanti" che su guida DIN. Il design ridotto e intuitivo accelera le operazioni di installazione, modifiche e manutenzione, garantendo allo stesso tempo un elevato grado di protezione contro contatti accidentali, migliorando la sicurezza dell'installatore. Materiali Involucro isolante: Policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0, garantisce la massima sicurezza in caso di contatti accidentali e resistenza al fuoco. Corpo conduttore: Realizzato in ottone CW614N, offre un'eccellente conduttività elettrica. Componenti di fissaggio: Viti e grani in acciaio zincato, per una maggiore resistenza alla corrosione. Caratteristiche Tecniche Grado di protezione IP20: Garantisce una protezione adeguata da contatti accidentali con le parti conduttive. Resistenza meccanica: Mantiene prestazioni elevate anche in condizioni ambientali difficili, inclusa l'esposizione a basse temperature (-25°C). Rigidità dielettrica: Assicura l'isolamento elettrico, riducendo i rischi di scariche o cortocircuiti. Resistenza chimica e atmosferica: Ottimale per applicazioni in ambienti industriali o esterni. Grado di infiammabilità UL94-V0: Certifica la sicurezza del materiale in caso di incendio, con una resistenza al calore fino a 130°C. Test del filo incandescente: Supera con successo il test fino a 850°C, garantendo sicurezza contro surriscaldamenti. Vantaggi Connessione sicura: L'ampio campo di sguainatura dei cavi permette una connessione stabile e sicura, evitando falsi contatti. Versatilità di installazione: Compatibili con montaggio su guida DIN 35 mm nei modelli a 6 fori, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni. Sezione differenziata dei fori: Nei modelli a 6 fori, è possibile effettuare connessioni derivabili con sezioni fino a 4 misure inferiori rispetto al cavo principale. Interventi su conduttori derivati: Si può operare sui cavi derivati mantenendo il conduttore principale serrato, riducendo i tempi di intervento e aumentando l'efficienza. Certificazioni e Normative EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004: Garantiscono che il prodotto rispetti le normative europee disicurezza per i dispositivi di connessione elettrica.