Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICBREAK50 GIUNTO RAPIDO IN GEL DA 165 MM - BREAK50

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICBREAK50 GIUNTO RAPIDO IN GEL DA 165 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 10...120 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 3 ST

EAN

8028045002058

Artikelnummer

IICBREAK50

Herstellernummer

BREAK50

Hersteller

IIC

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

10...120 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto rapido in gel, lunghezza 165 mm