Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICACP0019 TAPPO IN PA6+15%GF - NETLIGHT PRC0384 - ACP0019

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICACP0019 TAPPO IN PA6+15%GF - NETLIGHT PRC0384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045098068

Artikelnummer

IICACP0019

Herstellernummer

ACP0019

Hersteller

IIC

ll Tappo di Chiusura in PA6 è progettato per il profilo Base Basso NETLIGHT, utilizzato nei sistemi di tetti piani. Questo componente assicura una chiusura sicura e precisa del profilo, garantendo protezione contro ingresso di detriti e acqua. Caratteristiche Costruttive Sistema di Aggancio: Si innesta a pressione per un montaggio rapido e sicuro, con la possibilità di un fissaggio aggiuntivo tramite due viti autoperforanti da 4,2x16 mm con testa a fungo per maggiore stabilità. Materiali di Alta Qualità Nylon PA6: Il materiale utilizzato, noto per la sua robustezza e resistenza meccanica, offre eccellenti proprietà di snervamento e resistenza alla trazione. Finitura Satinata: Questa finitura non solo migliora l'aspetto estetico del tappo ma contribuisce anche a proteggere la superficie da abrasioni e usura. Specificazioni Tecniche Densità: 1120 kg/m³, che indica la solidità e la durabilità del materiale. Snervamento: 103 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico. Resistenza alla Trazione: 90 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.