Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACP0013 FASCETTA FISSACAVI 100PZ - ACP0013

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACP0013 FASCETTA FISSACAVI 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Schlitzraster

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 230 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045098150

Artikelnummer

IICACP0013

Herstellernummer

ACP0013

Hersteller

IIC

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Schlitzraster

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Kantenclip

Bündeldurchmesser:

3.5...49.5 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

La Clip con Fascetta Fermacavi è progettata per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi in diverse applicazioni, tra cui sistemi fotovoltaici su tetti piani. Realizzata in poliammide 6.6, questa clip offre robustezza, durabilità e una resistenza eccellente alle variazioni climatiche e alle temperature estreme. Caratteristiche Tecniche Materiale: Poliammide 6.6, noto per la sua eccellente resistenza meccanica, stabilità termica e resistenza chimica. Resistenza alla Trazione: 230N (50lb), dimostrando la capacità della clip di sostenere carichi significativi senza cedimenti. Diametro del Fascio: Da un minimo di 3,50 mm a un massimo di 49,50 mm, permettendo l'utilizzo con una vasta gamma di dimensioni di cavi. Temperatura di Funzionamento: Da -40°C a +115°C, assicurando una performance affidabile in condizioni ambientali estreme. Vantaggi dell'Uso Versatilità: Adatta per l'uso in una varietà di ambienti, dalla gestione dei cavi in impianti fotovoltaici a applicazioni industriali dove la resistenzaalla temperatura è critica. Facilità di Installazione: La fascetta permette un montaggio rapido e sicuro, riducendo il tempo di installazione e aumentando l'efficienza del lavoro. Durabilità: La composizione in poliammide 6.6 assicura che la clip rimangaresistente all'usura, agli agenti chimici e alle radiazioni UV, mantenendo la sua integrità strutturale nel tempo.