CONTACT ITALIA SPA - IICZP1532 ZAVORRA POSTERIORE 15 GRADI - 32 KG - ZP1532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028045085976
Artikelnummer
IICZP1532
Herstellernummer
ZP1532
Hersteller
IIC
La zavorra posteriore da 32 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 15 gradi, insieme alla zavorra anteriore da 23 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Caratteristiche Tecniche Comuni Materiali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene. Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali. Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm². Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto. Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio. Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua. Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 109 km/h. Vantaggi dell'Uso Stabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse. Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali. Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.


