Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICZP0521 ZAVORRA POSTERIORE 5 GRADI - 21 KG - ZP0521

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICZP0521 ZAVORRA POSTERIORE 5 GRADI - 21 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045085723

Artikelnummer

IICZP0521

Herstellernummer

ZP0521

Hersteller

IIC

La zavorra posteriore da 21 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 5 gradi insieme alla zavorra anteriore da 18 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Caratteristiche Tecniche Comuni Materiali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene. Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali. Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm². Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto. Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio. Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua. Caratteristiche Specifiche Zavorra Posteriore5 gradi - 21 Kg: Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 135 km/h. Vantaggi dell'Uso Stabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse. Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali. Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.