Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICZC0055 ZAVORRA PESO AGGIUNTIVO 55 KG 25X10X100 - ZC0055

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICZC0055 ZAVORRA PESO AGGIUNTIVO 55 KG 25X10X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094992

Artikelnummer

IICZC0055

Herstellernummer

ZC0055

Hersteller

IIC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

La Zavorra Peso Aggiuntivo 55 Kg è progettata per garantire stabilità e resistenza nei sistemi di montaggio fotovoltaico su tetti piani. Realizzata in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, questa zavorra è ideale per applicazioniche richiedono una soluzione duratura e resistente agli agenti atmosferici. Caratteristiche Tecniche - Dimensioni: 25 cm x 10 cm x 100 cm, fornendo un solido supporto grazie alla sua forma ottimizzata. - Materiale: Conglomerato cementizio rinforzato confibre di polipropilene, noto per la sua elevata resistenza meccanica e durabilità. - Peso: 55 Kg, con una tolleranza di ± 5%, assicurando la precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto. Proprietà Meccaniche e Standard - Classe di Esposizione: XC4, indicando una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali. - Classe di Resistenza: C32/40, offrendo una elevata resistenza a compressione di 48,7 N/mm². - Resistenza al Fuoco: Classe A1, garantendo non combustibilità e sicurezza in caso di incendio. - Penetrazione d'Acqua: Profondità massima di penetrazione sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua. Vantaggi dell'Uso - Stabilità e Sicurezza: Fornisce un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziale in condizioni meteorologiche avverse. - Durabilità: Realizzata con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali. - Facilità di Installazione: Dimensionata e pesata per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza.