Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICSTR0006 STAFFA REGOLABILE COPPI/TEGOLE 5MM H50MM - STR0006

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICSTR0006 STAFFA REGOLABILE COPPI/TEGOLE 5MM H50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8028045081534

Artikelnummer

IICSTR0006

Herstellernummer

STR0006

Hersteller

IIC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

ja

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

140 mm

Länge Befestigungsplatte:

55 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura.