CONTACT ITALIA SPA - IICSTG0055GO STAFFA INOX PER LAMIERA AGGRAFFATA TONDA - STG0055GO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8028045094398
Artikelnummer
IICSTG0055GO
Herstellernummer
STG0055GO
Hersteller
IIC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
ja
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
49 mm
Länge Befestigungsplatte:
42 mm
Höhe Befestigungsplatte:
2.5 mm
Breite des Hakens:
14.42 mm
Materialstärke Haken:
2.5 mm
Verstellbar:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
klemmen
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech


