CONTACT ITALIA SPA - IICPRT4689-260 PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR STRONG 2600 - PRT4689-260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2.6 m
Breite - 38.7 mm
Höhe - 75 mm
Packung
4 ST
EAN
8028045087758
Artikelnummer
IICPRT4689-260
Herstellernummer
PRT4689-260
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2.6 m
Breite:
38.7 mm
Höhe:
75 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR STRONG 2600 MM


