Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2947-260 PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PLUS 2600 MM - PRT2947-260

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2947-260 PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PLUS 2600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2.6 m

  • Breite - 27.2 mm

  • Höhe - 55.1 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8028045087741

Artikelnummer

IICPRT2947-260

Herstellernummer

PRT2947-260

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2.6 m

Breite:

27.2 mm

Höhe:

55.1 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PLUS 2600 MM