Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2785-38 PROFILO CONTACT FLAT H 38 380 MM - PRT2785-38

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2785-38 PROFILO CONTACT FLAT H 38 380 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 0.38 m

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045097269

Artikelnummer

IICPRT2785-38

Herstellernummer

PRT2785-38

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

0.38 m

Breite:

72 mm

Höhe:

38 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

La gamma di profili portamoduli, realizzati interamente in alluminio, è idonea per installazioni su qualsiasi copertura e/o tetti. I morsetti universali preassemblati per il bloccaggio moduli (centrali e terminali) sono compatibili con tutte le nostre tipologie di profili portamoduli. I profili possiedono una scanalatura superiore e una laterale con particolare geometria che consente l’inserimento a scatto dei morsetti universali e l’incrocio dei profili mediante accessori predisposti nelle varie soluzioni di montaggio