Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRL3360 GIUNZIONE CONTACT SOLAR LIGHT PRT2334 20 - PRL3360

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRL3360 GIUNZIONE CONTACT SOLAR LIGHT PRT2334 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 23.8 mm

  • Höhe - 26.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094305

Artikelnummer

IICPRL3360

Herstellernummer

PRL3360

Hersteller

IIC

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

23.8 mm

Höhe:

26.3 mm

Tiefe:

200 mm

GIUNZIONE CONTACT SOLAR LIGHT PRT2334 20 DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO