CONTACT ITALIA SPA - IICPRG2612 GIUNZIONE PROFILO PRT2640 - PRG2612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 17.3 mm
Höhe - 22.9 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045097290
Artikelnummer
IICPRG2612
Herstellernummer
PRG2612
Hersteller
IIC
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
17.3 mm
Höhe:
22.9 mm
Tiefe:
200 mm
GIUNZIONE PROFILO PRT2640 DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO


