Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRES17113 PRESSACAVO PG13 RAL7035 - PRES17113

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRES17113 PRESSACAVO PG13 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5...11.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8028045092561

Artikelnummer

IICPRES17113

Herstellernummer

PRES17113

Hersteller

IIC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8.5...11.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Zugentlastung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Blindstopfen

RAL-Nummer:

7035

I pressacavi in poliammide con passo PG sono accessori indispensabili per la gestione sicura e ordinata dei cavi all'interno degli impianti elettrici. Realizzati in poliammide resistente, questi pressacavi assicurano una protezione affidabile contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Vengono forniti in RAL 7035 (grigio) e sono dotati di controdado, facilitando l’installazione in quadri elettrici e impianti industriali. Questi pressacavi sono conformi alla Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CE, garantendo la sicurezza e la conformità normativa per le installazioni elettriche. Caratteristiche Principali: Resistenza agli agenti chimici: Ideale per ambienti industriali. Facilità di installazione: Dotato di controdado per un fissaggio sicuro. Conformità: Prodotto secondo le leggi europee per la sicurezza elettrica. Colore: Grigio RAL 7035. Passo PG: filettatura corazzata, per garantire il fissaggio sicuro e corretto. Applicazioni: I pressacavi passo PG sono ideali per l’uso in applicazioni di cablaggio e per la protezione dei cavi in ambienti elettrici industriali, garantendo il mantenimento dell'integrità del cavo e la sicurezza delle connessioni.