CONTACT ITALIA SPA - IICNST-A197576PIB NASTRO AUTOAG.NTE PIBXBT19X7,5 SPESS.0,7 - NST-A197576PIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 19 mm
Werkstoff - Kautschuk
Stärke - 0.76 mm
Länge - 7.5 m
Packung
1 ST
EAN
8028045088106
Artikelnummer
IICNST-A197576PIB
Herstellernummer
NST-A197576PIB
Hersteller
IIC
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Stärke:
0.76 mm
Länge:
7.5 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Von Hand abreißbar:
ja
Il nastro autoagglomerante è un nastro isolante autoadesivo, realizzato in polisobutilene (PIB), con uno spessore di 0,76 mm. Grazie alle sue eccellenti proprietà di isolamento elettrico, resistenza chimica e fisica, questo nastro è ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione. Il nastro si autoadesiva una volta applicato, garantendo una sigillatura sicura e duratura. Caratteristiche Principali: Materiale: Realizzato in polisobutilene (PIB), un materiale autoagglomerante che si adatta perfettamente alla superficie su cui viene applicato, creando una protezione uniforme e sicura. Spessore: 0,76 mm, che fornisce una protezione robusta e affidabile in applicazioni elettriche. Eccellenti proprietà isolanti: Garantisce una protezione elettrica efficace, prevenendo dispersioni di corrente. Specifiche Tecniche: Larghezza: 19 mm, ideale per la maggior parte delle applicazioni di isolamento. Lunghezza: 7,5 m per rotolo, offrendo una copertura adeguata per diverse operazioni di isolamento. Resistenza a trazione: 18 N/cm, garantisce una buona robustezza meccanica. Allungamento: 600%, il nastro è estremamente elastico e si adatta facilmente alle superfici irregolari. Rigidità dielettrica: 35 kV/mm, fornendo una protezione efficace contro le dispersioni elettriche. Temperatura di esercizio: Da -40°C a 90°C, il nastro mantiene la sua efficacia in un ampio range di temperature, permettendo l'uso sia in ambienti caldi che freddi. Vantaggi: Autoagglomerante: Si autoadesiva senza bisogno di un lato adesivo aggiuntivo, creando una sigillatura ermetica quando viene avvolto su sé stesso. Resistenza chimica e fisica: Protegge le connessioni e i cablaggi da agenti esterni come umidità, polveri e prodotti chimici. Facile da applicare: Non richiede utensili o preparazione complessa, semplificando l'installazione e riducendo i tempi di lavoro. Ampio range di utilizzo: Grazie alla sua elevata elasticità e resistenza alle basse e alte temperature, può essere utilizzato in vari ambienti industriali o domestici. Applicazioni: Questo nastro è ideale per l’isolamento e la protezione di giunzioni elettriche, cablaggi e connessioni in impianti elettrici a bassa tensione. È adatto anche per l’utilizzo in ambienti con temperature variabili e condizioni critiche, garantendo sempre un'elevata protezione contro dispersioni elettriche e danni meccanici.


