Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICML0405 MORSETTO A LEVETTA 5X4MMQ - ML0405

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICML0405 MORSETTO A LEVETTA 5X4MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045095555

Artikelnummer

IICML0405

Herstellernummer

ML0405

Hersteller

IIC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

29.8 mm

Höhe:

10.5 mm

Tiefe:

20.6 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

La nuova gamma di connettori a levetta è utilizzata per collegamenti rapidi e sicuri con qualsiasi tipo di cavo (rigido, flessibile o intrecciato) senza l’utilizzo di utensile. Grazie al design compatto si riduce al minimo anche la quantità di spazio occupato all’interno della cassetta di derivazione. VANTAGGI Risparmio di tempo e costi; Nessun attrezzo richiesto; Collegamento sicuro a vibrazioni, ciascun conduttore bloccato in modo indipendente; Robusto, veloce e privo di manutenzione; Morsetto per conduttori da 0,20 mm2 a 4,00 mm2; Flessibilità, Sicurezza, Protezione, Maneggevolezza, Trasparenza; Molla di pressione prescritta in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente all’acido; Forza di bloccaggio del conduttore costante indipendente dal conduttore; Adatto a tutti i tipi di filo: filo fine, filo singolo flessibile e rigido; Connettività comoda, semplice e veloce del conduttore, con la leva di rilascio integrata; Due punti test point di tensione; Punti di connessione indipendenti l’uno dall’altro; Dimensioni ridotte; Due punti di misura sul fronte e sul retro; Collegamento/scollegamento singolo per ciascun conduttore; Completamente riutilizzabile. CARATTERISTICHE TECNICHE Conforme alla Normativa EN 60998-1 e 60998-2-2; Tensione nominale: 450 V - Corrente nominale: 32 A; Temperatura ambiente C °: T85; Lunghezza spelatura: 11 mm; 2 Test Point di tensione.