CONTACT ITALIA SPA - IICML0403 MORSETTO A LEVETTA 3X4MMQ - ML0403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
50 ST
EAN
8028045095548
Artikelnummer
IICML0403
Herstellernummer
ML0403
Hersteller
IIC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
18.5 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
20.6 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


