CONTACT ITALIA SPA - IICMCR1003 MORSETTO CERAMICO SEZ.10 MMQ 3 POLI - MCR1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
40 ST
EAN
8028045087710
Artikelnummer
IICMCR1003
Herstellernummer
MCR1003
Hersteller
IIC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Betriebstemperatur:
0...350 °C
Tiefe:
21 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


