Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0603 MORSETTO CERAMICO SEZ.6 MMQ 3 POLI - MCR0603

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0603 MORSETTO CERAMICO SEZ.6 MMQ 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045087680

Artikelnummer

IICMCR0603

Herstellernummer

MCR0603

Hersteller

IIC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Breite:

33 mm

Höhe:

16 mm

Betriebstemperatur:

0...350 °C

Tiefe:

18 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

I morsetti ceramici sono ideali per connessioni elettriche in ambienti ad alta temperatura e corrosivi. Grazie alla loro struttura in materiale ceramico e agli inserti conduttivi in ottone, possono resistere a temperature elevate e mantenere prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Caratteristiche principali: Materiali: Corpo isolante in ceramica, inserto conduttivo in ottone nichelato, e viti in acciaio zincato. Resistenza al calore: Resistono fino a 800°C con il corpo isolante e fino a 960°C prima dell’incandescenza, secondo la normativa EN 60695-2-11. Capacità di serraggio: Offrono una coppia di serraggio di 1,2 Nm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Elevata resistenza chimica: Materiale non infiammabile, ottima stabilità chimica e resistenza ai raggi UV e all'usura. Vantaggi: Alta resistenza al calore: Ideali per applicazioni ad alte temperature. Ottima resistenza meccanica: Non si deteriorano facilmente in ambienti corrosivi. Compatibilità ambientale: Progettati per ambienti con elevate esigenze tecniche e di sicurezza. Questi morsetti ceramici sono conformi alle normative EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004.