Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0602 MORSETTO CERAMICO SEZ.6 MMQ 2 POLI - MCR0602

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0602 MORSETTO CERAMICO SEZ.6 MMQ 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 75 ST

EAN

8028045087673

Artikelnummer

IICMCR0602

Herstellernummer

MCR0602

Hersteller

IIC

La gamma è composta da due modelli unipolari, tre bipolari e tre tripolari. La serie unipolare possiede capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 10 mm2 con corrente nominale massima di 57 A. Le serie bipolari e tripolari hanno invece capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 16 mm2 con corrente nominale massima pari a 76A. L’inserto in ottone è sottoposto al processo di nichelatura per consentire l’installazione anche in ambienti con elevato grado di inquinamento.