CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0402 MORSETTO CERAMICO SEZ.4 MMQ 2 POLI - MCR0402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045096446
Artikelnummer
IICMCR0402
Herstellernummer
MCR0402
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Breite:
21.5 mm
Höhe:
17 mm
Betriebstemperatur:
0...350 °C
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


