Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICMC-06 MORSETTO COMPONIBILE 1 POLO SEZ. 6MMQ. - MC-06

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICMC-06 MORSETTO COMPONIBILE 1 POLO SEZ. 6MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045087970

Artikelnummer

IICMC-06

Herstellernummer

MC-06

Hersteller

IIC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

13.8 mm

Höhe:

13.2 mm

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Tiefe:

28 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Il morsetto unipolare componibile è una soluzione innovativa e versatile per connessioni elettriche, adatta per applicazioni in cui sono richiesti elevati standard di sicurezza e ottimizzazione degli spazi. La gamma include tre modelli, progettati per supportare cavi con sezioni massime di rispettivamente 6 mm², 16 mm² e 35 mm². Questi morsetti possono essere configurati in diverse combinazioni, da due a cinque poli, offrendo la possibilità di creare strutture piramidali nelle configurazioni a tre ecinque poli, riducendo così l'ingombro in applicazioni come giunti in resina o gel. Materiali Corpo isolante: Realizzato in policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0, per una resistenza ottimale al calore e una maggiore visibilità della connessione. Corpo conduttore: Ottone CW 614 N, garantisce un'elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Grani: Acciaio zincato, per una connessione sicura e affidabile. Caratteristiche Tecniche Temperatura di esercizio: Da -20 °C a +90 °C, adatto per un'ampia gamma di condizioni ambientali. Tensione di isolamento nominale: 500 V, ideale per applicazioni industriali e civili. Corrente nominale: 6 mm: 24 A 16 mm: 41 A 35 mm: 76 A Coppia di serraggio grani: 6 mm: 0,6 Nm 16 mm: 1,8 Nm 35 mm: 10 Nm Grado di infiammabilità: UL94-V0, resistenza elevata alla fiamma secondo la norma IEC 695-2-1. Prova del filo incandescente: Supera il test a 850 °C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza contro il surriscaldamento. Vantaggi Componibilità modulare: I modelli possonoessere assemblati fino a cinque poli, adattandosi a diverse necessità di cablaggio. Cablaggio rapido: Progettato per semplificare l'installazione, consentendo un facile inserimento e serraggio dei cavi. Struttura piramidale: Riduce l'ingombro nelle configurazioni a tre e cinque poli, ideale per applicazioni in spazi ristretti come giunti in resina o gel. Isolamento doppio: Garantisce una maggiore sicurezza, particolarmente indicata nelle connessioni all'interno dei giunti. Manutenzione semplice: La connessione è riaccessibile e riutilizzabile, facilitando interventi successivi senza dover sostituire il morsetto. Grado di protezione elevato: Assicura una protezione completa delle connessioni anche in ambienti difficili. Versatilità: Utilizzabile con diverse sezioni di cavo e configurazioni modulari, offre flessibilità in vari contesti applicativi. Certificazioni e Norme IEC/EN 60695-2-11: Test del filo incandescente. EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004: Riferimenti normativi europei per la sicurezza delleconnessioni elettriche. RoHS 2011/65/CE: Conformità alla direttiva europea per l'uso di materiali ecocompatibili.