CONTACT ITALIA SPA - IICMAM1011600PP MORS. 16 MM IN POLIPROPILENE - BIANCO - MAM1011600PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
10 ST
EAN
8028045001242
Artikelnummer
IICMAM1011600PP
Herstellernummer
MAM1011600PP
Hersteller
IIC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
12
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
9.5 mm
Höhe:
20 mm
Betriebstemperatur:
0...85 °C
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


