Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN3200-15 KIT CAVALLETTO 15 - 2 VERT./3 ORIZ. - KVN3200-15

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN3200-15 KIT CAVALLETTO 15 - 2 VERT./3 ORIZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 15...15 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090390

Artikelnummer

IICKVN3200-15

Herstellernummer

KVN3200-15

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

15...15 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 15, 2 moduli verticali 3 orizzontali