Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN3200-10 KIT CAVALLETTO 10 - 2 VERT./3 ORIZ. - KVN3200-10

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN3200-10 KIT CAVALLETTO 10 - 2 VERT./3 ORIZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 10...10 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090376

Artikelnummer

IICKVN3200-10

Herstellernummer

KVN3200-10

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10...10 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 10, 2 moduli verticali 3 orizzontali