Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN2400-30 KIT CAVALLETTO 30 - 2 MOD O - DA 2400MM - KVN2400-30

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN2400-30 KIT CAVALLETTO 30 - 2 MOD O - DA 2400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1134 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 30...30 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090192

Artikelnummer

IICKVN2400-30

Herstellernummer

KVN2400-30

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1134 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

30...30 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 30 - 2 mod O - da 2400mm