CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1500-5 KIT CAVALLETTO 5 -IPOTENUSA 1500 MM-UNI - KVN1500-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1400 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Neigungswinkel - 5...5 °
Packung
1 ST
EAN
8028045090048
Artikelnummer
IICKVN1500-5
Herstellernummer
KVN1500-5
Hersteller
IIC
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1400 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
5...5 °
Verstellbar:
nein
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
sonstige


