Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1500-10 KIT CAVALLETTO 10 -IPOTENUSA 1500 MM-UNI - KVN1500-10

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1500-10 KIT CAVALLETTO 10 -IPOTENUSA 1500 MM-UNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1400 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 10...10 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090055

Artikelnummer

IICKVN1500-10

Herstellernummer

KVN1500-10

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1400 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10...10 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 10, ipotenusa 1500 mm, universale