CONTACT ITALIA SPA - IICKVN1300-30 KIT CAVALLETTO 30 -IPOTENUSA 1300 MM-UNI - KVN1300-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1200 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Neigungswinkel - 30...30 °
Packung
1 ST
EAN
8028045090031
Artikelnummer
IICKVN1300-30
Herstellernummer
KVN1300-30
Hersteller
IIC
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1200 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Neigungswinkel:
30...30 °
Verstellbar:
nein
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
sonstige


