Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKPR1-2850 KIT CAVALLETTO 10 /15 2 MOD. ORIZ. L285 - KPR1-2850

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKPR1-2850 KIT CAVALLETTO 10 /15 2 MOD. ORIZ. L285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1360 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 10...15 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090307

Artikelnummer

IICKPR1-2850

Herstellernummer

KPR1-2850

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1360 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10...15 °

Verstellbar:

ja

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Kit cavalletto 10?15, 2 moduli orizzontali, L285